PCワイヤ Φ13mm×15.2m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42052229 品番48500
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。

用途ドレンクリーナー用ワイヤ。 適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150) 質量(kg)5.8 長さ(m)15.5 ワイヤー径(Φmm)13 ワイヤー長さ(m)15.2 パイプ径(Φmm)50〜100(清掃能力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする