アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
Nワイヤ Φ16mm×2.3m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42052238
品番
R72431
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
用途
ドレンクリーナ用ワイヤ。
適合機種
R-550(N仕様)、R-600、R650、R750
質量(kg)
1.05
タイプ
ヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプ
ワイヤー径(Φmm)
16
ワイヤー長さ(m)
2.3
パイプ径(Φmm)
40〜150(清掃能力)
適合パイプ径(Φmm)
40〜150
ケーブル
16mm×2.3m
アズワン品番
65-2352-59