※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーザ付ダイヘッド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42052256 品番 R70821
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

鋼管用(外面ライニング管は不可)です。

用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。 仕様4枚刃入り 適合機種ST504、R70881 材質 質量(g)570 ねじ切り能力PT1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
配管技能試験
建設業・工事業

技能試験で使用する為3/4を3個、1/2を1個 全部で4個
購入してそのうち2個全くネジが切れませんでした。
試験には何とか切れるもので対応しましたが 何だかすごく
悲しい気持ちになりました。
試験にはもし落ちても別のものを別の所で買います

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする