アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
ブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42052317
品番
R72234
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
グリース・石けんなどの柔らかな堆積物の清掃に。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
適合機種
R-600、R-650、R-50
質量(g)
80
パイプ径(Φmm)
60〜125(清掃能力)
ヘッド径(Φmm)
45
アズワン品番
65-2352-81