3/22より値下げ!現場を応援
アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
ワイヤブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42052326
品番
48618
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
適合機種
E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750
材質
鋼材
質量(g)
20
パイプ径(Φmm)
25〜50(清掃能力)
ヘッド径(Φmm)
20