ワイヤブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42052335 品番 48619
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750 材質鋼材 質量(g)20 パイプ径(Φmm)40〜75(清掃能力) ヘッド径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする