ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
クッションパワー電工ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42052545
品番
3700-6-150
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用しています。六角軸タイプでパワフルな使用に対応します。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
エラストマー樹脂アセテート樹脂
全長(mm)
252
質量(g)
137
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり