フォーラインドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42052554 品番8400-8-150
参考基準価格(税別)¥1,218 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

アセテート樹脂ハンドルです。

先端形状マイナス 先端サイズ8mm 先端刃幅(mm)8 軸長(mm)150 材質(グリップ)アセテート樹脂 全長(mm)263 質量(g)134 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする