ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットセット
コンパクトビット・ラチェット52 超短ヘクスローブビットセット ストレート型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42052579
品番
525-9T
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ヘクスローブビットセットです。
セット内容
超短ビット[[+]]2×19、超短ヘクスローブビットT8、10、15、20、25、27、30、40
先端サイズ
ビット差込口:6.35
全長(mm)
107
両頭機能
片頭
材質
ラチェット本体:アセテート樹脂+炭素鋼ビット:クロームモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
130
用途
狭い個所でのヘクスローブネジ回しに。
セット商品数
9点