LPH-165 ワンタッチソフトコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 42052597 LPH-165 ワンタッチソフトコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 42052597

ワンタッチソフトコンビ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42052597 品番LPH-165
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。

用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。 付属品スペア樹脂1組 材質本体:高炭素鋼 厚さ(mm)15 全長(mm)170 質量(g)125 切断能力(Φmm)2.0A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする