コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
エボリューション ツールケース3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42052904
品番
EM-27
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
落下防止金具を左右のリングに取り付け可能です。幅をとらない3段式です。
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
形状
3段差し
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×80×260