BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハサミ
BAHCO(バーコ)の 万能ハサミ
万能はさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42052913
品番
2744
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
全長(mm)
190
刃長(mm)
約45
用途
皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。
仕様
ばね付
材質
刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー
質量(g)
130
刃厚(mm)
3