サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 差替式ドライバー
ポケスタ(パック仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42053017
品番
NO96B
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
[[+]]1、2、3、[[-]]6
全長(mm)
87
軸長(mm)
65
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
質量(g)
40
用途
電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。
商品構成
単品