旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
ライツールコンビネーションスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42053044
品番
LEW0014
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
めがね柄部の曲がり角度12°です。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
二面幅(mm)
14
全長(mm)
171
用途
ねじの締結作業長時間にわたる作業
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
60