LEW0022 ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 42053087 LEW0022 ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 42053087 LEW0022 ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 42053087 LEW0022 ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 42053087

ライツールコンビネーションスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 42053087 品番 LEW0022
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
めがね柄部の曲がり角度12°です。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。

二面幅(mm)22 全長(mm)255 用途ねじの締結作業長時間にわたる作業 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする