SNT1100 片目片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 42053175

片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード42053175品番SNT1100
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。

用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
付属品メタルクリップセット内容8、10、12、13、14、17セット材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ質量(g)365セット商品数6点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする