VTH0300 T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 42053193 VTH0300 T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 42053193 VTH0300 T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 42053193

T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42053193 品番 VTH0300
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。

対辺寸法(mm)3 用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。 材質特殊鋼 全長(mm)125 質量(g)35 全幅(mm)120 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする