旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチT型
T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42053227
品番
VTH0600
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
対辺寸法(mm)
6
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。
材質
特殊鋼
全長(mm)
210
質量(g)
135
全幅(mm)
140
先端形状
六角