スーパーツール
スーパーツールの ソケット/ソケットレンチ
スーパーツールの ソケット
スーパーツールの ソケットレンチ用ソケット
ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42053245
品番
NHS310
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
差込角9.5mmのソケットです。
対辺寸法(mm)
10
差込角(mm)
9.5
用途
ソケットレンチ用ソケット駒
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
28
質量(g)
25