※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
超低頭 六角ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M4
M8
M5
長さ(mm)
15
20
10
ねじピッチ
0.7
1.25
0.8
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42053313
品番
4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
超低頭
種別
全ねじ
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.7
ねじ山種類
メートル並目
寸法H(mm)
1.5
寸法B(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42053313
4×15
42243101
4×15
超低頭 六角ボルト(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
439
税込
¥483
注文コードが変更になりました