※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー(差込角:9.5mm)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42053349 品番 NEB3075
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。

差込角(mm)凹凸9.5 全長(mm)75 用途ソケットレンチセット用部品 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42053367
2020-05-07
用途:
バイクメンテナンス
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

この長さを使うところは少ないのですが、でもないと困る。値段の割に作りも確りしていて、コスパ最高です。

対象商品:
42053367
2020-03-17
用途:
バイクの修理に。
飲食業

モノタロウの安いレンチセットを購入時に、長いのがセットされていなかったので、同時に購入。
物しっかりしていて、長さもあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする