※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ソケット/ソケットレンチ
スーパーツールの ソケット/ソケットレンチ付属品
スーパーツールの エクステンションバー
エクステンションバー(1/2 )
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42053376
品番
NEB4075
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
75
用途
ソケットレンチ用部品
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
120