※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルジョイント(差込角:9.5mm)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42053385 品番NUJ3
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

差込角(mm)凹凸9.5 全長(mm)53 用途ソケットレンチセット用部品 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42053385
2021-04-30
用途:
機械の組立に使用
農・林・水産業

機能的に充分です。 金額も安くて満足しました。 耐久性は未知ですが、また買えばよいと思える金額です。

対象商品:
42053385
2021-05-12
用途:
車のメンテ時
その他業種

全長が少し長いが、安くて普通に使用でき良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする