スーパーツール
スーパーツールの ソケット/ソケットレンチ
スーパーツールの ソケット/ソケットレンチ付属品
スーパーツールの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(差込角:12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42053394
品番
NUJ4
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
73
用途
ソケットレンチセット用部品
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
150