スーパーツール
スーパーツールの ソケット/ソケットレンチ
スーパーツールの ソケットハンドル
スーパーツールの スピンナハンドル
ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42053419
品番
NSH4
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
306
用途
ソケットレンチセット用部品
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
580