※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42053437 品番NTH4
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7 全長(mm)250 用途ソケットレンチセット用部品 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42053437
2023-01-26
用途:
エアコン室外機の取り外し
その他業種

外壁とフェンスの狭間にあるエアコン室外機のナットが錆びて固着して、難儀していました。
これだと梃子の原理でなんとか動きました。半回転してぶつかりそうになったら、咥えなおすことなく、ハンドルを滑らせてまた回せました。
狭い場所でも力をかけやすくて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする