タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり本体
タジマツール(TJMデザイン)の 片刃鋸
ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42053875
品番
GNC-250FB
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。
全長(mm)
587
刃長(mm)
250
用途
一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。
材質
刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂
質量(g)
152
適合替刃
GNB-250FB
刃ピッチ(mm)
1.4