総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42054058 品番RM-17X21SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。

対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)312 材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)440 頭部幅(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする