首振りロックラチェットコンビセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm 注文コード42054137 品番FRC-10000LKS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥80,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。

用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。 仕様首振り角度(22.5°)8段階調節 セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)2 セット商品数10点 アズワン品番64-8528-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする