※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

首振りロックラチェットコンビ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 42054164 品番 FRC-13LK
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。

対辺寸法(mm)13 全長(mm)178 用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。 仕様首振り角度(22.5°)8段階調節 材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 歯数72枚 厚さ(mm)スパナ:6.3、めがね:8.8 質量(g)105 送り角度(°)5 外径(mm)めがね:23.5 アズワン品番64-3673-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする