※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E型トルクスソケット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42054338 品番 2TX-E05
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。

差込角(mm)6.35 全長(mm)25 呼び寸法E5 先端寸法(mm)6 材質構造用鋼 先端形状E型トルクス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42054426
2023-04-06
用途:
自動車ナックル部のスタッドボルト脱着用
卸売・小売業

スタッドボルトの脱着用に購入しました。ダブルナットでボルトを緩める必要がなく、作業効率が良いです。値段も手頃です。

対象商品:
42054453
2023-03-14
用途:
自動車整備
ケンナンオート 様

安心のトネ製品、高額でないので普段使いにいいですね

対象商品:
42054417
2021-11-20
用途:
自動車に使用

さすがはTONE製 制度の良い工具でした。固くしまったシートレールでしたが安全に取り外せました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする