GT-470-B 3段式工具箱 TRUSCO 42054609 GT-470-B 3段式工具箱 TRUSCO 42054609 GT-470-B 3段式工具箱 TRUSCO 42054609 GT-470-B 3段式工具箱 TRUSCO 42054609

3段式工具箱

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42054609 品番GT-470-B
参考基準価格(税別)¥22,680 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は有効内寸法・間口・有効内寸法・幅など3種類から選べます 他の種類を見る

隅及び角は全て丸味をつけています。使う人に優しい設計です。
上段と中段の仕切りは取り外し移動できます。
3段式プロ用。
両開き開閉式。
シリンダー錠取付可能(別売)。

質量(kg)7.3 仕様30mmツル長錠取付可能(別売) 材質中皿:スチール ブルー 材質(本体)スチール タイプ中皿付 外寸法・幅(mm)477 外寸法・高さ(mm)343 外寸法・奥行(mm)227 有効内寸法・奥行(mm)218 有効内寸法・高さ(mm)108 有効内寸法・幅(mm)470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08380233
2017-08-31
用途:
住宅設備
有限会社クオリティーハウス 様

私としては中仕切り板の間隔がもう少し広ければと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
08380242
2016-11-28
用途:
愛車整備

作りが丁寧で頑丈そう。塗装も丁寧で綺麗な仕上がり。
仕切り版の造りもGOOD!

2人が参考にしています
対象商品:
08380242
2016-08-16
用途:
工具等の収納

大きいタイプを買いました。
キャスター付属ですが、嵌め込み部分が物凄く硬くて組めませんでした。無理やり嵌めるとどちらかが歪むので、がんばるかうまく加工すれば付くと思います。
キャスター本体はビス穴が四方に開いているタイプなので、何かに使えるでしょう。
いろんな工具箱ありますが、引き出し式はまどろっこしいと感じる人にはオススメできます。

4人が参考にしています
対象商品:
08380242
2014-04-11
用途:
出張修理用の工具入れ

幅、長さ共に丁度良い大きさですがキャスターは必要ないです。色も何種類か有るといいです。(同じ工具箱が数個あるので他の工具箱と間違う)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする