TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
ヤンキーバイス 65mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42054636
品番
YV-65S
参考基準価格(税別)
¥15,370
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヤンキーバイス
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
口幅(mm)
65
口開き(mm)
65
口深(mm)
31
幅(mm)
65
全長(mm)
155
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
61
材質(本体)
鋳鉄
取付寸法(mm)
154×65
締付力(kN)
12