曜日別特売
TSH4-380 スピンナハンドル TRUSCO 42054749

スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
差込角(mm)12.7
全長(mm)380
内容量1個注文コード42054749品番TSH4-380
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7全長(mm)380材質クロムバナジウム鋼質量(g)754表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする