曜日別特売
TSUJ-4 ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 TRUSCO 42055038

ユニバーサルジョイント 差込角凹凸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凹凸12.7
全長(mm)73.3
内容量1個注文コード42055038品番TSUJ-4
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)73.3材質クロムバナジウム鋼質量(g)158表面処理三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055038
2020-12-05
用途: 機械の組付け分解
農・林・水産業

先ず、使い方が間違っていると思うが、インパクトでどれだけ対応出来るか過酷に使用している今の所ガタガタも発生していないので、結構丈夫にできていると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする