TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケットハンドル
TRUSCOの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル 差込角12.7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42055047
品番
TSRH4-B
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラチェットハンドル
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
全長(mm)
240
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72枚
質量(g)
454
表面処理
三価クロムメッキ
最大締付トルク(N・m)
666
差込角凸(mm)
12.7