TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ付属品
TRUSCOの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42055065
品番
TUJ2
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
モノタロウではこんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
差込角(mm)
凹凸6.35
全長(mm)
38
用途
直線作業ができない場所に使用が可能です。
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
26
表面処理
ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)