※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE-8927 エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ) 42055169 BE-8927 エルゴトルクスドライバー BAHCO(バーコ) 42055169

エルゴトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42055169 品番 BE-8927
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT27 軸長(mm)125 材質(グリップ)ゴム 用途トルクスねじの締め緩め。 全長(mm)247 質量(g)70 材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする