※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバーボールポイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42055205 品番 BE-8706
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ6mm 軸長(mm)125 材質(グリップ)ゴム 全長(mm)247 質量(g)125 材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする