※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバーボールポイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42055214 品番 BE-8708
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ8mm 軸長(mm)150 材質(グリップ)ゴム 全長(mm)272 質量(g)197 材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする