※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の モンキーレンチ
モンキーレンチメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42055223
品番
9073C
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。
最大口開き(mm)
34
全長(mm)
308
用途
ボルトナットの締め緩め。
材質
特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂
質量(g)
730