BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の プライヤ
BAHCO(バーコ)の ノーズプライヤ
精密プライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42055248
品番
RX7490
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。
全長(mm)
146.5
用途
電子関係精密作業。
仕様
ばね付
材質
高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム
質量(g)
70
硬度
HRC42-46
寸法A(mm)
20
先端形状
フラットノーズ