※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RX7891 精密プライヤー BAHCO(バーコ) 42055257 RX7891 精密プライヤー BAHCO(バーコ) 42055257

精密プライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 42055257 品番 RX7891
参考基準価格(税別)¥14,590 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。

全長(mm)158.5 用途電子関係精密作業。 仕様ばね付 材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム 質量(g)72 硬度HRC42-46 寸法A(mm)32 先端形状フラットノーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする