※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540W40 Tハンドル六角ボールレンチ4mm Wiha(ビーハ/ノガ) 42055284 540W40 Tハンドル六角ボールレンチ4mm Wiha(ビーハ/ノガ) 42055284

Tハンドル六角ボールレンチ4mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42055284 品番540W40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。

対辺寸法(mm)4 材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ 全長(mm)176 質量(g)37 軸長(mm)150 全幅(mm)80 硬度HRC58〜60 先端形状ボールポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする