※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540W10 Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 42055309 540W10 Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 42055309

Tハンドル六角ボールレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42055309 品番 540W10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。

対辺寸法(mm)10 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ 全長(mm)238 質量(g)224 軸長(mm)200 全幅(mm)120 硬度HRC56〜58 先端形状ボールポイント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42055318
2021-09-05
用途:
制御盤、機械のメンテナンス時

以前からT型の部分が金属製の物は6mmも持っていましたが、樹脂製の力の物は持っていませんでした。金属製の物に比べて力の入れ具合が解りやすく、大変重宝しています。今になって、もっと早く購入しておけば良かったと反省しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする