BROWN(ブラウン/平井工具)
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー/ビット
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)の ナットドライバー
ナットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42055336
品番
D-86-55
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
六角ボルト・ナット着脱専用です。
先端形状
ソケット
先端サイズ
5.5mm
軸長(mm)
125
用途
奥まった場所のボルト・ナットの着脱。
全長(mm)
210
質量(g)
56
材質(軸)
工具鋼
材質(グリップ)
アクリル樹脂
商品構成
単品