D-86-13 ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 42055354 D-86-13 ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 42055354 D-86-13 ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 42055354

ナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42055354 品番 D-86-13
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

六角ボルト・ナット着脱専用です。

先端形状ソケット 先端サイズ13mm 軸長(mm)125 用途奥まった場所のボルト・ナットの着脱。 全長(mm)220 質量(g)108 材質(軸)工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする