350-4.5×50 木柄貫通ドライバー ベッセル マイナス 単品 42055388

 

350-4.5×50 木柄貫通ドライバー ベッセル 42055388 350-4.5×50 木柄貫通ドライバー ベッセル 42055388

木柄貫通ドライバー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ4.5×0.6mm 全長(mm)153 注文コード42055388 品番350-4.5×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長など12種類から選べます 他の種類を見る

軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。

先端形状マイナス 先端サイズ4.5×0.6mm 軸長(mm)50 材質(グリップ)木製 仕様貫通タイプ軸:ショットブラスト仕上げ 材質軸:クロムバナジウム、鋼グリップ:木 全長(mm)153 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
給水配管時、器具のメンテナンス時
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

持ち手を貫通しているので安定して叩き込んで使える。ドライバー部が短いモノ
も同様だろう。

対象商品:
02197151
2020-10-03
用途:
車のハブベアリング交換作業時

E50エルグランド前輪のハブベアリング(アウターレース)打ち抜きに使用。いい感じに使えます。左右のベアリング交換だったので、ドライバーは1本ダメになります。機会があれば、また購入します。

2019-04-06
用途:
機械メンテナンス
サービス業

マイナスドライバーですからネジには本来のマイナスドライバーを使用します。木グリのこういうのは貫通ですので叩くのが前提なので嵌める外す等の使用が想定されると思うのですが軸が弱すぎます。グニャグニャ曲がってしまう。
後から知ったのですが叩く抉る作業では割柄ドライバーですね。強度が全く違います。最高です。

木グリ貫通ドライバーのポジションってなんなんでしょうかね?

2人が参考にしています
対象商品:
02197142
2017-04-24
用途:
修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。大変満足しています。

対象商品:
02197167
2014-07-17
用途:
機械メンテナンス
中徳工業 様 (建設業・工事業)

柄の持った感覚がすごくいい

対象商品:
02197142
2014-06-13
用途:
一般整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかです

対象商品:
02197151
2014-06-22
用途:
一般作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする