コンビプラスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード42055485 品番220W-123
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。

先端形状プラス 先端サイズNo.1、No.2、No.3 軸長(mm)110 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン 材質(軸)エラストマービット:工業用特殊合金鋼 質量(g)90 刃先マグネットあり 差込角(mm)対辺6.35 用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42055485
2020-01-31
用途:
日曜大工
サービス業

ビット差し替え式で+ネジがほぼ全部回せるので便利。
軽くてコンパクトなので持ち運びにも向いてます。
ボール形状のグリップのホールド感も良く、回すときに力が入れやすいです。
ビット先端の磁力が強く、ネジがしっかり食いつきます。
持っておいて損はない1本です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする