ボールグリップ差替ドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード42055503 品番220W-62
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。

先端形状プラス、マイナス 先端サイズ(+)No.2、(-)6mm 軸長(mm)110 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン 材質(軸)エラストマービット:工業用特殊合金鋼 質量(g)90 刃先マグネットあり 差込角(mm)対辺6.35 用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42055503
2022-05-04
用途:
点検修理
株式会社メンテックカンザイ 様 (サービス業)

ヴェッセル製品としての安定感は折り紙付きです。濡れた作業などにより、グリップ内に水が入ってそのまま放置してしまうと、ビットが直ぐにサビてしまいます。

対象商品:
42055503
2020-11-24
用途:
携帯用工具
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップに差し込んだビットの固定安定感、ビット先端の丁寧なクロス形状でネジとのフィット感と喰いつきも抜群。さすがベッセルです。携帯用としては、ボールグリップより通常のストレートの方がコンパクトでいいのですが・・。

対象商品:
42055503
2020-11-24
用途:
クルマ、バイクのメンテナンス
運輸・通信業

ベッセルのボールグリップドラーバーシリーズは愛用しています。ドライバービットを完全に固定出来ず、少しだけガタがありました。差し替えドライバーなのである程度は仕方ありません。

2020-05-20
用途:
DIY
運輸・通信業

使い勝手がとても良く、デザインもいい。
お買い得でした。

対象商品:
42055503
2020-04-13
用途:
メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

丁度手になじむグリップです。ビットもマグネット入りなので使いやすいです。

対象商品:
42055503
2020-01-11
用途:
色んな場面で使用
菊池建装 様 (建設業・工事業)

差替えだし、握った感じが回しやすいので重宝してます

対象商品:
42055503
2020-11-20
用途:
制御盤の配線等

仕事で使用しており、
すごく使いやすく、手放せません!
写真のビットは”くびれ”の有るものが載っていますが
送られてきたのはくびれのないストレートでした。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする